Referencia
Gates:GT3 212 2MGT
Rubix:10480040
gyártó:940042121
EAN:5414465285615

Termék leírás : GATES GT3 212 2MGT 1800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940042121
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 212 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 2 mm |
| Fogak száma | 106 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
