Referencia
Gates:330-2MGT3
Rubix:10480012
EAN:5414465285806


Műszaki összefoglalás
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 330 mm |
| Övszélesség | 711 mm |
Termék leírás : GATES GT3 330 2MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940042152
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 330 mm |
| Övszélesség | 711 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 2 mm |
| Fogak száma | 165 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre