Referencia
Gates:GT3 436 2MGT
Rubix:10479991
gyártó:940042156
EAN:5414465285950

Termék leírás : GATES GT3 436 2MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940042156
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 436 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 2 mm |
| Fogak száma | 218 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
