HTD szinkronszíj Gates GT3 216 3MGT 15

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 216 3MGT 15
Rubix:10007282
gyártó:940043211
EAN:5414465314902
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3mgt
Eredeti hosszúság216 mm
Övszélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 216 3MGT 15 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940043211


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil3mgt
Eredeti hosszúság216 mm
Övszélesség15 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság3 mm
Fogak száma72
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre