Referencia
Gates:GT3 282 3MGT 15
Rubix:10479949
gyártó:940053361
EAN:5414465341748


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 282 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
Termék leírás : GATES GT3 282 3MGT 15 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053361
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 282 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 94 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre