Referencia
Gates:GT3 303 3MGT 6
Rubix:10479945
gyártó:940043237
EAN:5414465341755


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 303 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
Termék leírás : GATES GT3 303 3MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940043237
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 303 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 101 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre