HTD szinkronszíj Gates GT3 324 3MGT 6

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 324 3MGT 6
Rubix:10480274
gyártó:940053317
EAN:5414465315275
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3mgt3
Eredeti hosszúság324 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 324 3MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053317


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil3mgt3
Eredeti hosszúság324 mm
Övszélesség6 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság3 mm
Fogak száma108
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre