HTD szinkronszíj Gates GT3 354 3MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 354 3MGT 9
Rubix:10007084
gyártó:940053363
EAN:5414465341793
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3mgt
Eredeti hosszúság354 mm
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 354 3MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053363


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil3mgt
Eredeti hosszúság354 mm
Övszélesség9 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság3 mm
Fogak száma118
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre