Referencia
Gates:GT3 399 3MGT 6
Rubix:10479940
gyártó:940053365
EAN:5414465341816


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 399 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
Termék leírás : GATES GT3 399 3MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053365
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 399 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 133 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre