HTD szinkronszíj Gates GT3 540 3MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 540 3MGT 9
Rubix:10486878
gyártó:940053229
EAN:5414465312519
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3mgt
Eredeti hosszúság540 mm
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 540 3MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053229


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil3mgt
Eredeti hosszúság540 mm
Övszélesség9 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság3 mm
Fogak száma180
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre