Referencia
Gates:GT3 840 3MGT 9
Rubix:10480247
gyártó:940053349
EAN:5414465316241


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
Termék leírás : GATES GT3 840 3MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053349
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 280 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre