Referencia
Gates:GT3-246-3M
Rubix:10480030
gyártó:940053037
EAN:5414465286308

Termék leírás : GATES GT3 246 3MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053037
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 246 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 82 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
