Referencia
Gates:GT3-450-3M
Rubix:10488237
gyártó:940053017
EAN:5414465286797

Termék leírás : GATES GT3 450 3MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053017
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 450 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
