HTD szinkronszíj Gates GT3 500 5MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 500 5MGT 9
Rubix:10480183
gyártó:940055258
EAN:5414465312755
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5mgt3
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 500 5MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055258


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5mgt3
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség9 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma100
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre