Referencia
Gates:GT3 540 5MGT 9
Rubix:10007206
gyártó:940055303
EAN:5414465316838


Műszaki összefoglalás
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 540 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
Termék leírás : GATES GT3 540 5MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055303
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 540 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 108 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre