Referencia
Gates:GT3 625 5MGT 15
Rubix:10007245
gyártó:940045267
EAN:5414465316876


Műszaki összefoglalás
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 625 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
Termék leírás : GATES GT3 625 5MGT 15 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940045267
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 625 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 125 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre