Referencia
Gates:GT3 860 5MGT 25
Rubix:10480145
gyártó:940055314
EAN:5414465316982


Műszaki összefoglalás
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 860 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : GATES GT3 860 5MGT 25 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055314
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 860 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 172 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre