HTD szinkronszíj Gates GT3 1270 5MGT 15

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 1270 5MGT 15
Rubix:10480154
gyártó:940055301
EAN:5414465317064
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5mgt
Eredeti hosszúság1270 mm
Övszélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 1270 5MGT 15 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055301


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5mgt
Eredeti hosszúság1270 mm
Övszélesség15 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma254
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre