Referencia
Gates:280-5MGT3
Rubix:10488246
EAN:5414465287084

Termék leírás : GATES GT3 280 5MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940045238
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 280 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 56 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
