Referencia
Gates:950-5MGT3
Rubix:10479960
EAN:5414465287428


Műszaki összefoglalás
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 950 mm |
| Övszélesség | 18 mm |
Termék leírás : GATES GT3 950 5MGT 1800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055025
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 950 mm |
| Övszélesség | 18 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 190 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre