Referencia
Gates:GT3 600 8MGT 30
Rubix:474000
gyártó:935650309
EAN:5414465313349


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 600 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Termék leírás : GT4 600 8MGT/30mm
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 600 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 75 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre