HTD szinkronszíj Gates GT3 1200 8MGT 30
PowerGrip GT3 Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GT3 1200 8MGT 30
Rubix:438231
gyártó:935650341
EAN:5414465313851


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1200 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Egyoldalú szinkron szíjak 1200-8MGT3 L=30mm
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1200 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre