HTD szinkronszíj Gates GT3 1280 8MGT 50
PowerGrip GT3 Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GT3 1280 8MGT 50
Rubix:646017
gyártó:935650346
EAN:5414465313905


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1280 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Egyoldalú szinkron szíjak GT3 1280 8MGT 50
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1280 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 160 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre