HTD szinkronszíj Gates GT3 375 3MGT 6

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:GT3 375 3MGT 6
Rubix:10480273
gyártó:940053319
EAN:5414465315459
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3m
Eredeti hosszúság375 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES GT3 375 3MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053319


PowerGrip™ GT™3 belts are made of a highly advanced combination of materials designed to reduce both initial and operating costs. The entire PowerGrip™ GT™3 belt range is suited both for new drive designs as for performance upgrades on existing drives. It has two times the rating of competitive RPP™ belts and its predecessors PowerGrip™ GT™ and HTD™, with the largest selection of belts and sprockets in the industry. The 2MGT, 3MGT and 5MGT pitches are ideal for compact drives on hand tools, business machines, domestic appliances and high precision servomotor drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil3m
Eredeti hosszúság375 mm
Övszélesség6 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság3 mm
Fogak száma119
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre