HTD szinkronszíj Gates GTX 656 8MX 40

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:GTX 656 8MX 40
Rubix:10420201
gyártó:932750113
EAN:5414465177309
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8mx
Eredeti hosszúság656 mm
Övszélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES GTX 656 8MX 40 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932750113


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Erősségek

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Alkalmazások

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technikai információk


Jellemzők
Profil8mx
Eredeti hosszúság656 mm
Övszélesség40 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma82
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre