HTD szinkronszíj Gates GTX 1040 8MX 50

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:GTX 1040 8MX 50
Rubix:10420139
gyártó:932750225
EAN:5414465180408
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8mx
Eredeti hosszúság1040 mm
Övszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES GTX 1040 8MX 50 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932750225


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Erősségek

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Alkalmazások

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technikai információk


Jellemzők
Profil8mx
Eredeti hosszúság1040 mm
Övszélesség50 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma130
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre