HTD szinkronszíj Gates GTX 2800 8MX 50
PowerGrip GTX Synchronous Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GTX 2800 8MX 50
Rubix:10420067
gyártó:932750523
EAN:5414465182594


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES GTX 2800 8MX 50 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932750523
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Erősségek
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Alkalmazások
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 350 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre