HTD szinkronszíj Gates GTX 1610 14MX 55
PowerGrip GTX Synchronous Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GTX 1610 14MX 55
Rubix:10479572
gyártó:932750617
EAN:5414465184055


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1610 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES GTX 1610 14MX 55 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932750617
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Erősségek
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Alkalmazások
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1610 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 115 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre