Referencia
Gates:GTX 4578 14MX 170
Rubix:10420009
gyártó:932751092
EAN:5414465185809


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
Termék leírás : GATES GTX 4578 14MX 170 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932751092
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Erősségek
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Alkalmazások
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 327 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre