Referencia
Gates:PPT GTX 4578 14MX 1300
Rubix:10483371
gyártó:932651186
EAN:5414465189524


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Anyag | kloroprén |
Termék leírás : GATES PPT GTX 4578 14MX 1300 Speciális gumi fogasszíj - 932651186
Very strong, stretch resistant tensile cords that can withstand an extreme shock load. Reliable operation and maintenance-free. Prolongs the service life of your system. Substantial reduction in your daily operational costs by reducing the size of the drive package, eliminating downtime and maximising productivity. Compact, lightweight, economical.
Erősségek
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Alkalmazások
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4578 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 327 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre