HTD szinkronszíj Gates HTD 1035 5M 25

PowerGrip HTD Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:HTD 1035 5M 25
Rubix:10425843
gyártó:929390149
EAN:5412571315714
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m htd
Eredeti hosszúság1035 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES HTD 1035 5M 25 Gumi fogasszíj, üvegszállal 929390149


The PowerGrip HTD synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip HTD 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip HTD 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.

Erősségek

• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.

Alkalmazások

Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m htd
Eredeti hosszúság1035 mm
Övszélesség25 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma207
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre