HTD szinkronszíj Gates 610-5M

PowerGrip HTD Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:610-5M
Rubix:10480085
EAN:5412571325522
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m
Eredeti hosszúság610 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES HTD 610 5M 2800 Gumi fogasszíj, üvegszállal 929650320


The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.

Erősségek

• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m
Eredeti hosszúság610 mm
Övszélesség25 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma122
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre