HTD szinkronszíj Gates HTD 924 14M 115

PowerGrip HTD Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:HTD 924 14M 115
Rubix:10425884
gyártó:929353092
EAN:5412571302967
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Eredeti hosszúság924 mm
Övszélesség115 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES HTD 924 14M 115 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 929353092


The PowerGrip HTD synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip HTD 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip HTD 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.

Erősségek

• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.

Alkalmazások

Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry

Technikai információk


Jellemzők
Profil14m
Eredeti hosszúság924 mm
Övszélesség115 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma66
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre