HTD szinkronszíj Gates HTD 2500 20M 290

PowerGrip HTD Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:HTD 2500 20M 290
Rubix:10487075
gyártó:92930747
EAN:5412571277074
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil20m
Eredeti hosszúság2500 mm
Övszélesség290 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES HTD 2500 20M 290 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 929300747


The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.

Erősségek

• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.

Technikai információk


Jellemzők
Profil20m
Eredeti hosszúság2500 mm
Övszélesség290 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság20 mm
Fogak száma125
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre