HTD szinkronszíj Gates HTD 3400 20M 290
PowerGrip HTD Synchronous Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:HTD 3400 20M 290
Rubix:10425565
gyártó:92930748
EAN:5412571277081


Műszaki összefoglalás
| Profil | 20m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3400 mm |
| Övszélesség | 290 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES HTD 3400 20M 290 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 929300748
The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
Erősségek
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 20m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3400 mm |
| Övszélesség | 290 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 170 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre