HTD szinkronszíj Gates HTD 5600 20M 170

PowerGrip HTD Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:HTD 5600 20M 170
Rubix:10486990
gyártó:92930725
EAN:5412571276930
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil20m
Eredeti hosszúság5600 mm
Övszélesség170 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES HTD 5600 20M 170 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 929300725


The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.

Erősségek

• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.

Technikai információk


Jellemzők
Profil20m
Eredeti hosszúság5600 mm
Övszélesség170 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság20 mm
Fogak száma280
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre