Collos szíj Gates 400 MXL 012

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:400 MXL 012
Rubix:10487634
gyártó:927740984
EAN:5412571234930
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilmxl
Eredeti hosszúság4 ''
Övszélesség3.175 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 400 MXL 012 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927740984


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilmxl
Eredeti hosszúság4 ''
Övszélesség3.175 mm
Fogmagasság2.03 mm
Fogak száma50
Magasság1.14 mm
Eredeti hossz (mm)101.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre