Referencia
Gates:1800 MXL 012
Rubix:10487137
gyártó:927742380
EAN:5412571240979


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 18 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
Termék leírás : GATES 1800 MXL 012 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927742380
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 18 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 225 |
| Magasság | 1.14 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 457.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre