Referencia
Gates:404 XL 037
Rubix:10487629
gyártó:927741754
EAN:5412571238334


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 40.4 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
Termék leírás : GATES 404 XL 037 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927741754
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 40.4 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 202 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1026.16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre