Collos szíj Gates 164-XL

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:164-XL
Rubix:10488561
EAN:5412571211382
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxl
Eredeti hosszúság16.4 ''
Fogmagasság5.08 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 164 XL 1800 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925440122


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxl
Eredeti hosszúság16.4 ''
Fogmagasság5.08 mm
Fogak száma82
Magasság2.3 mm
Eredeti hossz (mm)416.56 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre