Collos szíj Gates 440 H 300

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:440 H 300
Rubix:10426137
gyártó:927754079
EAN:5412571264319
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilh
Eredeti hosszúság44 ''
Övszélesség76.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 440 H 300 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927754079


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

- Maintenance-free and long service life.

Alkalmazások

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilh
Eredeti hosszúság44 ''
Övszélesség76.2 mm
Fogmagasság12.7 mm
Fogak száma88
Magasság4 mm
Eredeti hossz (mm)1117.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre