Referencia
Gates:485 H 200
Rubix:10426113
gyártó:927754071
EAN:5412571264234


Műszaki összefoglalás
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 48.5 '' |
| Övszélesség | 50.8 mm |
Termék leírás : GATES 485 H 200 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927754071
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
- Maintenance-free and long service life.
Alkalmazások
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 48.5 '' |
| Övszélesség | 50.8 mm |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 97 |
| Magasság | 4 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1231.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre