Collos szíj Gates 615 H 075
PowerGrip Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:615 H 075
Rubix:10487449
gyártó:927741815
EAN:5412571238549


Műszaki összefoglalás
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 61.5 '' |
| Övszélesség | 19.05 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES 615 H 075 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927741815
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
- Maintenance-free and long service life.
Alkalmazások
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 61.5 '' |
| Övszélesség | 19.05 mm |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 123 |
| Magasság | 4 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1562.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre