Referencia
Gates:700 H 075
Rubix:10007403
gyártó:925741070
EAN:5412571225204


Műszaki összefoglalás
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 70 '' |
| Övszélesség | 19.05 mm |
Termék leírás : GATES 700 H 075 Gumi fogasszíj, üvegszállal 925741070
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
- Maintenance-free and long service life.
Alkalmazások
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 70 '' |
| Övszélesség | 19.05 mm |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 140 |
| Magasság | 4 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1778 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre