Collos szíj Gates 1460 H 100

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:1460 H 100
Rubix:10487170
gyártó:927754057
EAN:5412571264098
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilh
Eredeti hosszúság146 ''
Övszélesség25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 1460 H 100 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927754057


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

- Maintenance-free and long service life.

Alkalmazások

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilh
Eredeti hosszúság146 ''
Övszélesség25.4 mm
Fogmagasság12.7 mm
Fogak száma292
Magasság4 mm
Eredeti hossz (mm)3708.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre