Collos szíj Gates 1540 XH 400

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:1540 XH 400
Rubix:10425737
gyártó:925753154
EAN:5412571226584
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxh
Eredeti hosszúság154 ''
Övszélesség101.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 1540 XH 400 Gumi fogasszíj, üvegszállal 925753154


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life

Alkalmazások

Office machines;machine tools;postage equipment;sewing machines;vending machines;agriculture;outdoor power equipment;food processing;hvac;oil fields;wood;paper;sand and gravel

Technikai információk


Jellemzők
Profilxh
Eredeti hosszúság154 ''
Övszélesség101.6 mm
Fogmagasság22.22 mm
Fogak száma176
Magasság11.4 mm
Eredeti hossz (mm)3911.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre