Collos szíj Gates 700 XXH 400

PowerGrip

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:700 XXH 400
Rubix:10487388
gyártó:92575300
EAN:5412571223811
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxxh
Eredeti hosszúság70 ''
Övszélesség101.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 700 XXH 400 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925705300


Gates® classical synchronous PowerGrip® Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life

Alkalmazások

Office machines;machine tools;postage equipment;sewing machines;vending machines;agriculture;outdoor power equipment;food processing;hvac;oil fields;wood;paper;sand and gravel

Technikai információk


Jellemzők
Profilxxh
Eredeti hosszúság70 ''
Övszélesség101.6 mm
Fogmagasság31.75 mm
Fogak száma56
Magasság15.2 mm
Eredeti hossz (mm)1778 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre