Referencia
Gates:1600-XXH
Rubix:10486279
EAN:5412571216691


Műszaki összefoglalás
| Profil | xxh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 160 '' |
| Övszélesség | 101.6 mm |
Termék leírás : GATES 1600 XXH 1300 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925453195
Gates® classical synchronous PowerGrip® Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Alkalmazások
Office machines;machine tools;postage equipment;sewing machines;vending machines;agriculture;outdoor power equipment;food processing;hvac;oil fields;wood;paper;sand and gravel
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xxh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 160 '' |
| Övszélesség | 101.6 mm |
| Fogmagasság | 31.75 mm |
| Fogak száma | 128 |
| Sorozat | powergrip |
| Magasság | 15.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 4064 mm |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre