HTD szinkronszíj Gates PPT HTD 775 5M 2800

Powerpaint

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:PPT HTD 775 5M 2800
Rubix:10482685
gyártó:929651701
EAN:5414465185502
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m
Eredeti hosszúság775 mm
Anyagkloroprén
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES PPT HTD 775 5M 2800 Speciális gumi fogasszíj - 929651701


Erősségek

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m
Eredeti hosszúság775 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma155
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre