Precizíós/orsó csapágyak RHP 7215A5TRDULP4, Belső átmérő: 75 mm | Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 50 mm
Precision Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7215A5TRDULP4
Rubix:565538
gyártó:7215A5TRDULP4 R
EAN:00747023142996


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : RHP 7215A5TRDULP4 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2380 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7200a5 super precision angular contact |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 2.37 kg |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 66500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 79000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre